Lapos derékszög rozsdamentes, pontosság 1, Szárhossz: 400X265mm

Cikkszám: 451030 400X265
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 875
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875
Szárhossz 400×265 mm
Pontosság 1
Derékszögűség 0,03 mm
Szárkeresztmetszet 45×10 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Lapos derékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 451030 400X265
EAN / GTIN 4045197444141
Gyártó száma 451030 400X265
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az élek és a lapos oldalak is pontosan köszörültek. Finomköszörült vizsgálófelületek. Rozsdamentes acél derékszög, edzett, feszültségmentesített.
Biztonságosan szállítható védőcsomagolás.

Felhasználás:

Ellenőrzéshez és a legpontosabb munkavégzéshez.

Pontosság:

DIN 875 / 1 − Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,015 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek