Élderékszög, edzett, lapos kivitel rozsdamentes, pontosság 00, Szárhossz: 50X40mm

Cikkszám: 450010 50X40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
658 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 875/00
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875/00
Derékszögűség 0,003 mm
Hosszú szár hossza 50 mm
Rövid szár hossza 40 mm
Szárkeresztmetszet 13×4 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Élderékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 450010 50X40
EAN / GTIN 4045197443939
Gyártó száma 450010 50X40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Maximális pontosság. Két ék alakú mérőél a hosszú száron.
Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

Felhasználás:

Fényrés-méréses vizsgálatokhoz.