Digitális magasságmérő műszer TESA-µHITE, Méréstartomány: 100mm

Cikkszám: 445441 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 335,00 € /(db)
  • 363,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: TESA Link Connector TLC; USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 100 mm
Maximális felhasználási tartomány 0 mm - 160 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások 0,0001 / 0,001 mm
Hibahatár axiális mérőcsappal 1 µm
Hibahatár eltolt mérőcsappal 2 µm
Ismétlési pontosság axiális mérőcsappal 0,5 µm
Ismétlési pontosság eltolt mérőcsappal 1 µm
Mérőszán mozgatása motoros / manuális
Interfész TESA Link Connector TLC; USB csatlakozó
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
Motoros terhelésű mérőerő (választható) 0,63 / 1 ±0,1 N
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 445441 100
EAN / GTIN 7630041144338
Gyártó száma 00730503

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy pontosságú, egyszerűen kezelhető hosszmérő készülék mérőállvánnyal teljes körű mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányokban. Hosszmérésekhez külső-, belső-, magasság-, mélység-, lépcső- és távolság méretek formájában sík, párhuzamos lapú és körhenger felületű geometriai elemeken. Az átfordulási pont automatikus rögzítése furatoknál és tengelyeknél. A választott mérési sorrendtől függően egyenesség, síklapúság és párhuzamosság, valamint kör- és síkfutási eltérések határozhatóak meg. Választható, konstans mérőerő motoros erőkifejtésnek köszönhetően. Integrált hőmérséklet érzékelővel. Motoros mérőfej a méréstechnika pontok gyors tapintásához.

Hibrid kezelőpanel
  • Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal világos információkkal.
  • Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
  • Felhasználóbarát alkalmazás az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.


Szoftver / mérési funkciók
  • Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések, stb.
  • Integrált számítógép
  • A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.
  • Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/selejt eredményről.

Felhasználás:

Ideális kisméretű munkadaraboknak a gyártás helyén történő felméréshez.

Tartalom:

TESA mérőóra állvány gránitlappal, TESA-µHITE jelátalakítóval, hibrid kezelőpanellel, összekötő kábellel, axiális mérőbetét tartóval, ⌀ 3 mm gömb mérőbetéttel, radiálisan eltolt ⌀ 5 mm gömb mérőbetétel, referencia darabbal, hálózati adapterrel, hálózati kábellel. SCS kalibrálási bizonyítvány.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek