{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
| Méréstartomány | 12 mm - 16 mm | |
| Leolvasás | 0,001 mm | |
| Hibahatár | 0,005 mm | |
| Interfész | Digimatic interfész | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Méret a | 0,3 mm | |
| Standard mérésmélység | 53 mm | |
| Mérésmélység hosszabbítóval | 203 mm | |
| Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrokátor |
| Cikkszám | 429250 12-16 | |
| EAN / GTIN | 4946368636474 | |
| Gyártó száma | 568-364 | |
| Gyártó/felelős személy | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |