Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm

Cikkszám: 421896 75-100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 32,40 € /(db)
  • 59,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 3611
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 3611
Méréstartomány 75 mm - 100 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±4 µm
Mérődob osztás 1/50 mm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 0,5 mm
Mérőélek szélessége 0,75 mm
Mérőélek hossza 6,5 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 421896 75-100
EAN / GTIN 4946368847344
Gyártó száma 122-104-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Kivitel:

Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

Tartalom:

25−50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek