Digitális műhelytolómérő IP54 adatkimenettel, tartozék készlettel, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412840 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 11,5 mm
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412840 150
EAN / GTIN 4062406127367
Gyártó száma 412840 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő teljes körű tartozékokkal - lehetővé teszi beszúrások, hornyok és furattávolságok mérését.
  • Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal.
  • Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően.
  • Ergonomikus ház jó fogású Haptoprene® komponensekkel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1× digitális tolómérő, IP54, adatkimenettel, 412680 sz. 150 méret.
2 pár mérőbetét tartó, rövid és hosszú.
3 pár mérőbetét ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm mérőtárcsával.
2 pár mérőbetét ⌀ 9 mm, 60° és ⌀ 12 mm, 60° mérőkúppal.
1 pár mérőbetét ⌀ 1,5×9 mm mérőhengerrel.
1× rugós rendszer az állandó mérőerő érdekében.
1× hajlított kulcs.
1× mélységmérő híd 75 mm.
Stabil műanyag doboz.
Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Alkatrész:

Adatkimenet sapka 412237 sz. D méret, elemtartó 412237 sz. B méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek