• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Műanyag doboz MS300

Cikkszám: 412470 MS300
Kedvezmény
25,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mart habbetét mélyedéssel igen
Anyag Műanyag
Hossz 466 mm
Szélesség 174 mm
Magasság 32 mm
Termék fajtája Box

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412470 MS300
EAN / GTIN 4045197727671

Leírás

Kivitel:

Mart habbetét a tolómérő, mélységmérő híd és a tartalék akkumulátor számára kialakított hellyel. Elülső oldalon lévő zár egykezes használattal.

Alkalmazható:

Nóniuszos, órás és digitális tolómérőkhöz.

Alkalmazható:

Méréstartomány: 300 mm