Digitális tolómérő nagyméretű kijelzővel, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 412717 150
Kedvezmény
133,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. dec. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 18,05 € /(db)
  • 10,05 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz 40 mm
LCD kijelző számmagassága 11 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Üzemidő kb. 3 év
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 412717 150
EAN / GTIN 4059192002107
Gyártó száma 4103012
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11 mm méretű számokkal. Modern, energiahatékony mérőrendszer, üzemidő kb. 3 év. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. Leppelt vezetőpályák, finomra leppelt mérőfelületek.
Sarkos mélységmérővel.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek