Ø 6x81 mm 0,2 karátos gyémánt profilozáshoz és csiszoláshoz, csiszolt pontok csiszolásához

Cikkszám: 4007220103494
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi lehúzók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220103494
EAN / GTIN 4007220103494
Gyártó száma 33301000
L-szám L51090 52

Leírás

Leírás:

Tartós, nagyméretű, egyszemű gyémánttal ellátott köszörűgyémánt profilozáshoz és köszörüléshez, csiszolótárcsaokhoz és Poliflex csiszolóhegyekhez. Ez a köszörűgyémánt használható a tompa csiszolószemcsék és fémrészecskék eltávolítására a csiszolószerszámról, és a kívánt geometriai csiszolótárcsa-formák előállítására.

Jellemző:

  • Karate indikáció: 0,2 ct
  • Hossz metrikus: 81 mm
  • Magasság: 6 mm

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Védje a gyémánt kötszert az ütődéstől és az ütődéstől. A rögzítőelemek rögzítésekor szorítsa meg és szorítsa meg mélyen. 5–15 fokos dőlésszöggel helyezze be kissé a csapos köszörűkő vagy a lemez közepe alá.
  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Koptató anyagok