HKSF 100mm típusú Fareszelőnyél Ø 4,8-7,9 mm-es láncfűrész reszelőkhöz (100)

Cikkszám: 4007220015391
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220015391
EAN / GTIN 4007220015391
Gyártó száma 12610010

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. A láncfűrészreszelők fa nyele olyan érintkezési szöggel rendelkezik, amely 35°-os reszelőszöget határoz meg az összes láncfűrészfog pontos és egyenletes élezéséhez.

Jellemző:

  • Pferd típus: HKSF
  • Alkalmas Ø metrikus: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 mm
  • Hossz, teljes: 100 mm

Előny:

  • Pontos és egyenletes iratozás az optimális fájlszögnek köszönhetően.