Nyomócsavar menettel 5X30

Cikkszám: 377050 5X30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6894
13 mm
Nyomóidom magassága 10 mm
Nyomócsavar méret M5×28 mm
Teljes hossz 38 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 377050 5X30
EAN / GTIN 4020772099411
Gyártó száma 99416

Leírás

Kivitel:

  • Nemesített, horganyzott, passzivált, szilárdsági osztály 8.8.
  • Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz