Nyomócsavar menettel 6X25

Cikkszám: 377050 6X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6894
16 mm
Nyomóidom magassága 12 mm
Nyomócsavar méret M6×23 mm
Teljes hossz 35 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 377050 6X25
EAN / GTIN 4020772099398
Gyártó száma 99390

Leírás

Kivitel:

  • Nemesített, horganyzott, passzivált, szilárdsági osztály 8.8.
  • Vulkanizált, olajálló nyomóidom (szilikonmentes).

Felhasználás:

Érzékeny munkadarabok védelmére.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz