Hatlapú anya kúpos alátéttel M16

Cikkszám: 375384 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 28 mm
Kulcsnyílás SW 24 mm
⌀ d2 30 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375384 M16
EAN / GTIN 4030618235668
Gyártó száma 23080.0516

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, barnított, 10-es szilárdság.

Figyelem:

Hatlapú anya megnövel felfekvő felülettel külön ajánlatkérésre szállítható.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz