Mini-crampon haut M8

Réf.: 375006 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B 25 mm
Course de serrage 3 mm
Hauteur H 25 mm
Hauteur H1 15 mm
Force serrage 7 kN
Couple de serrage maximal 25 Nm
Matériau Acier pour traitement thermique.
Type de produit Etau plaqueur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375006 M8
EAN / GTIN 4059245237852
Réf. fabricant K0932.0825

Description

Exécution:

Construction particulièrement basse et compacte. Effet de placage grâce à la clavette de guidage oblique.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de pièces particulièrement basses sur une plaque de montage.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique.