• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Szorítóvas hajlított 43X400 mm

Cikkszám: 371800 43X400
Kedvezmény
411,37 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6316
Szabvány DIN 6316
Horonyszélesség 43 mm
Teljes hossz 400 mm
Magasság H 120 mm
Magasság H2 60 mm
Szélesség 100 mm
Felfogó csavarokhoz M36; M42
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 371800 43X400
EAN / GTIN 4020772071158
Gyártó száma 71159

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.
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
    Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz