Villás szorítóvas 22X250 mm

Cikkszám: 370800 22X250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6315C
Horonyszélesség 22 mm
Teljes hossz 250 mm
Szélesség B 60 mm
Magasság H 40 mm
Toldat ⌀ 30 mm
Felfogó csavarokhoz M20; M22
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370800 22X250
EAN / GTIN 4020772070762
Gyártó száma 70763

Leírás

Szabvány:

DIN 6315 C

Alapanyag:

Nemesíthető acél, lakkozva.