{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12 | |
Külső ⌀ D | 20 mm | |
Külső ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Hossz 1 | 18 mm | |
Gallérhossz L2 | 12 mm | |
Maximális terhelhetőség (statikus) | 25 kN | |
Termék fajtája | Önbeálló felfekvo |
Cikkszám | 370055 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001879455 | |
Gyártó száma | K0282.112 |