Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez 40 mm

Cikkszám: 366755 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 40 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366755 40
EAN / GTIN 4045197374806

Leírás

Kivitel:

Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
HOLEX − Magasságtűrés 0,01 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Alkalmazható:

Párhuzamos alátét készlet 366750.
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
    Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz