Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Csökkentett szélességű pofa fix 125

Cikkszám: 361354 125

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 116 mm
Szélesség b1 64 mm
Pofamagasság h 45 mm
Pofahossz l 102 mm
Hozzávaló színkód Titan; Titan 2; LCV125G
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361354 125
EAN / GTIN 4250364402927
Gyártó száma 6921834040140

Leírás

Felhasználás:

Kész elem és nyersdarab befogásához (becsavarozható szorítókörmökkel).

Alkalmazható:

Titan 2 361302 sz.