Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Bek met gereduceerde breedte vast 125

Artikelnummer: 361354 125

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 116 mm
Breedte b1 64 mm
Bekhoogte h 45 mm
Beklengte l 102 mm
Geschikt voor kleurcode Titan; Titan 2; LCV125G
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361354 125
EAN/GTIN 4250364402927
Nummer fabrikant 6921834040140

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van afgewerkte en onbewerkte delen (door inschroefbare klemstukken).

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.