Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mors de largeur réduite fixe 125

Réf.: 361354 125

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 116 mm
Largeur b1 64 mm
Hauteur mors h 45 mm
Longueur mors l 102 mm
Pour code couleur Titan; Titan 2; LCV125G
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361354 125
EAN / GTIN 4250364402927
Réf. fabricant 6921834040140

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces brutes et finies(via les adaptateurs de préhension vissables).

Adapté(s) pour:

Titan 2 361302.