Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mordaza con anchura reducida fija 125

Número de artículo: 361354 125

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 116 mm
Anchura b1 64 mm
Altura de bocas C 45 mm
Longitud de mordazas l 102 mm
Adecuado para el código de color Titan; Titan 2; LCV125G
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361354 125
EAN / GTIN 4250364402927
Número del fabricante 6921834040140

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas brutas y acabadas (mediante insertos de agarre atornillables).

Idóneo para:

Titanio 2 n.° 361302.