Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Susiaurinta lūpa fiksuota, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361354 125

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 116 mm
Plotis b1 64 mm
Žiaunų aukštis h 45 mm
Žiaunų ilgis l 102 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Titan; Titan 2; LCV125G
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361354 125
EAN / GTIN 4250364402927
Gamintojo numeris 6921834040140
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Detalių ir ruošinių užspaudimui (su prisukamais antgaliais).

Tinka:

Titan 2 Nr. 361302.