Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Csökkentett szélességű pofa fix, Típushoz: 125

Cikkszám: 361354 125

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 116 mm
Szélesség b1 64 mm
Pofamagasság h 45 mm
Pofahossz l 102 mm
Hozzávaló színkód Titan; Titan 2; LCV125G
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361354 125
EAN / GTIN 4250364402927
Gyártó száma 6921834040140
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Felhasználás:

Kész elem és nyersdarab befogásához (becsavarozható szorítókörmökkel).

Alkalmazható:

Titan 2 361302 sz.