NC nagy szorítóerejű gépsatu Duo Plus, Típus: 125

Cikkszám: 360605 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Duo Plus
Típus 125
Max. szorítóerő 40 kN
Forgatónyomaték 40 Nm
Súly 40 kg
Teljes hossz L 633 mm
Alaptest hossza a 530 mm
Alaptest szélesség B 126 mm
Alaptest magassága c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Hosszanti horony 20 mm
m 255,2 mm
kereszthorony 20 mm
Orsókinyúlási tartomány o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Duo Plus
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360605 125
EAN / GTIN 4250364402262
Gyártó száma 6921438000055
Gyártó/felelős személy ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Leírás

Kivitel:

Stabil alaptest GGG60-ből. Vezetőpálya köszörült és induktívan edzett.

Funkció:

Az első és második rész megtámasztása és rögzítése a mobil pofákhoz. A kattanási ponton túl történő forgatás oldja a kuplungot. A nyomóorsó aktiválja a mechanikus erőátvitelt.

Felhasználás:

  • Horizontálisan használható.
  • 2 különböző méretű munkadarab befogása, vagy 2 azonos darab befogása lehetséges. Méretkülönbség ±2,5 mm (1. munkadarab a 2. munkadarabhoz képest).
  • Tartópofákon keresztüli hagyományos és szorító befogás, vagy a kettő kombinációja lehetséges.
  • 2 különböző méretű munkadarab befogása, vagy 2 azonos darab befogása lehetséges. Méretkülönbség ±2,5 mm.

Tartalom:

4 szorítóköröm, gyors üzembehelyezési útmutató.

Opcionális tartozék:

Szorítópofák 361400361440, 361600, 361660 sz.
Lépcsős előtétek 361950, 361960, 361970 sz.
Szorító készlet 361345 sz.
Nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret.

Figyelem:

  • A teljes hossz L változatlan marad (kis ütközési zónák).
  • A tartozékokat lásd a 360530; 361400; 361440; 361600361970 cikkszámoknál.
  • Mindig 2 munkadarabot fogjon be!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek