Rátétpofa alátéthez bevonattal, Típus: 100

Cikkszám: 361134 100
Kedvezmény
428,40 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 100 mm
Pofamagasság h 40 mm
Pofahossz l 57,5 mm
Hossz l1 15 mm
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361134 100
EAN / GTIN 4045197901989
Gyártó száma 361134 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A pofa 2,5 mm-rel hátra van tolva. Ideális a 366740 sz. felfekvő lappal kombinálva.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek