C4 SCLCL-27050-09 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602460
EAN / GTIN 7291075201550
Gyártó száma 3602460
L-szám L24230 63

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) CC.. Leírása 09T3
  • Teljes hossz (OAL) 74 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése