C4 SCLCL-27050-09 Screw Lock Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks, for 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance Angle

Réf.: 3602460
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CAMFIX
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3602460
EAN / GTIN 7291075201550
Réf. fabricant 3602460
Article hors catalogue L24230 63

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Longueur hors tout (OAL) 74 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CC.. 09T3
  • Longueur hors tout (OAL) 74 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "CAMFIX" Afficher tout