TAGPAD 2R-D52-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2393879
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2393879
EAN / GTIN 7291075344462
Gyártó száma 2393879
L-szám L23920 1540

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, teljes hossz (OAL) 53,4 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,65 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 53,4 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése