Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

CoAE homlokmenesztő készlet fa dobozban Jobbos forgás, Morse-kúp (MK): 3

Cikkszám: 327451 3

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Morse-kúp (MK) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp 3
Munkatartomány ⌀ 13 mm - 100 mm
Központosító csúcs ⌀ 6; 12 mm
Súly 3,9 kg
Leszorító csavar nem
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 327451 3
Gyártó száma 1341563
Gyártó/felelős személy Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°, befogó gyűrű ⌀ 8−80 mm.
  • Az előfeszített, axiálisan állítható tányérrugó-köteg kiegyenlíti a különböző központmélységeket.
  • Tökéletesen kombinálható a 321720, 321750 vagy 321770 sz. forgócsúcsokkal.

A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.
A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.

Felhasználás:

Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.

Tartalom:

  • 1× alaptest 327521 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).
  • 327661 sz. 6 méretű központosító csúcs 13–24 méretű menesztőtárcsához.
  • 327661 sz. 12 méretű központosító csúcs 21–40 méretű menesztőtárcsához.
  • 4× menesztőtárcsa a 13 – 100 mm ⌀-jű munkatartományhoz, 327601, 327611, 327641 és 327651 sz.
  • Fa dobozban, mely helyet biztosít 6 további menesztőtárcsához és 3 központosító csúcshoz.

Figyelem:

CoAE rendszer kerek megtámasztó dugattyúkkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek