CHAMRING 100-W25.4-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201283
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201283
EAN / GTIN 7291075191837
Gyártó száma 3201283
L-szám L24040 459

Leírás

Leírás:

Indexable C'snyelők, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 0,409 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,374 ″, szár mérete (SS) 1 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,409”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,374”
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
  • Szár hossza (LS): 2,56”
  • Szár mérete (SS): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése