DCM 190-095-25A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200588
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200588
EAN / GTIN 7291075101577
Gyártó száma 3200588
L-szám L24040 1161

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 19 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 19,0, teljes hossz (OAL) 176,3 mm, hasznos hossz (LU) 95 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 116,84 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 190-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 176,3 mm
  • Pont hossza (PL) 3,46 mm
  • Perem hossza (LPR) 120,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 95 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése