Esztergakés balos 40/12HP mm

Cikkszám: 320016 40/12HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 12
Befogó HSK-T
Felhasználás módja balra
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 55 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ D1 min 50 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Pótalkatrészek P01
Teljes hossz 75 mm
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320016 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039612
Gyártó száma HA4.PCD.LLA.055-HP

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz