HSK-T-skærholder venstre, til vendeskærsplatter CN..

Art.-nr.: 320016 40/12HP
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
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 12
Adapter HSK-T
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 55 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 50 mm
Aksel-spidsafstand f 27 mm
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Reservedel P01
Samlet længde 75 mm
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320016 40/12HP
EAN/GTIN 2050002039612
Producentnummer HA4.PCD.LLA.055-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.