• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

HSK-T skärhållare vänster, för vändskärplattor CN..

Art-nr.: 320016 40/12HP
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning ja
Kylsmörjmedel ja
Gränssnitt position på maskinsidan; na strane stroja; på arbetsstyckessidan; na strane obrobku
Fästtyp ihåligt skaft med kon, HSK; kužeľová dutá stopka HSK; Cylindriskt skaft; Valcová stopka
Skaftdiameter 40 mm; 40 mm
Skaftform rund
Skaftdiameter 40 mm
Spännlängd 27 mm
Grundstommens längd 75 mm
Ställvinkel 95 grad
Hållarens form rak (G)
Bearbetningsförfarande svarvning utvändig bearbetning
Beteckning, vändskär CN.. 1204..
Skärpunkt kapningspunkt 1; odpojovacie miesto 1; kapningspunkt 2; odpojovacie miesto 2
Utkragande längd 55 mm
Total längd 75 mm
Skärriktning vänsterskärande
Norm ISO 12164-3
Produktslag Klämhållare
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 320016 40/12HP
EAN/GTIN 2050002039612
Tillverkarens nummer HA4.PCD.LLA.055-HP

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.