Soporte de torneado de apriete HSK-T izquierda, para plaquitas de corte reversibles CN..

Número de artículo: 320016 40/12HP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
7 piezas en stock 7 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 12
Adaptador HSK-T
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 55 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Pieza de repuesto P01
Longitud total 75 mm
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 320016 40/12HP
EAN / GTIN 2050002039612
Número del fabricante HA4.PCD.LLA.055-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.