{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 40 mm | |
| Velikost ploščice | 12 | |
| Trn za rezkarje | HSK-T | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 55 mm | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 50 mm | |
| Osni zamik konic f | 27 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
| Rezervni del | P01 | |
| Celotna dolžina | 75 mm | |
| Vrsta držala | Votli konus | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 320016 40/12HP | |
| EAN/GTIN | 2050002039612 | |
| Številka proizvajalca | HA4.PCD.LLA.055-HP |