• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HSK-T-klemdraaihouder links, voor wisselplaten CN..

Artikelnummer: 320016 40/12HP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 12
Opname HSK-T
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 50 mm
As-puntafstand f 27 mm
geschikte wisselplaat CN.. 1204..
Reservedeel P01
Totale lengte 75 mm
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320016 40/12HP
EAN/GTIN 2050002039612
Nummer fabrikant HA4.PCD.LLA.055-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.