Hasított szűkítőpersely 32/12 mm

Cikkszám: 319428 32/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d1 32 mm
Befogási ⌀ d2 12 mm
⌀ d4 37 mm
l1 69 mm
l2 10 mm
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319428 32/12
EAN / GTIN 4045197781970

Leírás

Kivitel:

Hozzávaló VDI tartó, E2 alak (319275319405 sz.).
Hasított kivitel − a szerszám beigazítása a rögzítőcsavarral lehetséges, megszorítás a furatkés tartóval.

Felhasználás:

Az ⌀ szűkítéséhez hengeres szárú szerszámokhoz.
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
    Szár ⌀ d1 / befogási ⌀ d2 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz