GARANT Master ECO B3 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, rövid 50 mm

Cikkszám: 319026 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 50 mm
h1 25 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 35 mm
h6 60 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
VDI szár színjelölése VDI 50
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319026 50
EAN / GTIN 4067263237594

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap