FDN CM-D080-12-22-FE Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181010
EAN / GTIN 7291075117370
Gyártó száma 3181010
L-szám L23980 2516

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 23,3 mm, vágási átmérő (DC) 68,6 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási hossz max (APMX) 12,2 mm, vágóélek száma (N) 6, kerékagy átmérője (DHUB) 45 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Vágási mélység, max (CDX) 23,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 68,6 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 45 mm
  • A vágólap (MIID) leírása R90MT 1205
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Tényleges hossz (LU) 28,2 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése