Pofakihajtó készlet RotoRi, Típus: S

Cikkszám: 315910 S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső befogási ⌀ 25 mm - 121 mm
Külső befogási ⌀ 39 mm - 153 mm
Hozzávaló esztergatokmány ⌀ 80 mm - 200 mm
Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat M8; M10
Termék fajtája Pofa kihajtó gyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 315910 S
EAN / GTIN 2050002053113
Gyártó száma P19508142200
Gyártó/felelős személy Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de

Leírás

Kivitel:

Az ívszegmenses kihajtó gyűrű speciális, szabadalmaztatott formájának köszönhetően lehetséges a pofák fokozatmentes beállítása a szükséges átmérő létrehozásához. A készletben lévő, szabadalmaztatott rugalmas RotoFix szorítócsapok lehetővé teszik a legkülönbözőbb gyártók szorítópofáiban lévő csavarsüllyesztékek nagy tűréseinek 2 mm-es állítási tartományú fokozatmentes kiegyenlítését. Nem szükséges a csavarsüllyesztékek utómunkája.

Előny:

  • Belső és külső befogás 1 gyűrűvel.
  • Fokozatmentes befogási tartomány.
  • 1/10 mm pontossági fogásvételű esztergálási átmérő.
  • Csekély átszerelési költségek RotoFix befogócsapok segítségével.
  • Nagy költségmegtakarítás a szorítópofákon.
  • Az eszterga szerszámok optimálisan hozzáférhetőek.
  • Gyors és rugalmas használat.

Felhasználás:

A nagyszilárdságú speciális acélból készült gyűrűkkel lehetséges a lágy szorítópofák pontos kiesztergálása a befogási nyomás alatt vagy a kemény szorítópofák kiköszörülése. Használható a pofák belső és külső megmunkálásánál.

Tartalom:

Lemezállvány, RotoFix prémium csapok és RotoFix gyűrűk.
20 gyűrű és 3-3 tőcsavar M8 / M10.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre 4 és 6 pofás tokmányokhoz is kapható.