{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 250 mm | |
Hossz L | 87,5 mm | |
Szélesség B | 180 mm | |
Magasság H | 80 mm | |
Furattávolság a | 40 mm | |
Furattávolság b | 30 mm | |
Horonyszélesség D | 16 mm | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313737 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929754 | |
Gyártó száma | 0132806 |