Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Alluminio 250

Codice art.: 313737 250
Imposta il prezzo 3 Articolo (CHF 168.67 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 250 mm
Lunghezza L 87,5 mm
Larghezza B 180 mm
Altezza H 80 mm
Distanza fori a 40 mm
Distanza fori b 30 mm
Larghezza cava D 16 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313737 250
EAN / GTIN 2050001929754
Codice del produttore 0132806

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione.

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.