Segmentbekkenset 3-delig, Aluminium 250

Artikelnummer: 313737 250
Prijs instellen 3 Stuk (160,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 250 mm
Lengte L 87,5 mm
Breedte B 180 mm
Hoogte H 80 mm
Boringafstand a 40 mm
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte D 16 mm
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313737 250
EAN/GTIN 2050001929754
Nummer fabrikant 0132806

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding.

Toepassing:

Uitgebreid, nauwelijks vervormend spannen.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.