Sada segmentových čelistí 3dílná, hliník, Pro typ sklíčidla: 250

Artiklové číslo: 313737 250
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 4115,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 180 mm
Výška čelistí H 80 mm
Délka čelisti L 87,5 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 250 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 16 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 30 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 40 mm
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál hliník
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313737 250
EAN / GTIN 2050001929754
Číslo výrobce 0132806
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení.

Použití:

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Segmentové čelisti měkké, ozubení 1,5×60°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.