Szegmenspofa készlet, 3 darabos, Alumínium 210

Cikkszám: 313737 210
Ár beállítása 3 Darab (135,27 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 210 mm
Hossz L 72,5 mm
Szélesség B 140 mm
Magasság H 80 mm
Furattávolság a 35 mm
Furattávolság b 25 mm
Horonyszélesség D 14 mm
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313737 210
EAN / GTIN 2050001929747
Gyártó száma 0132805

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás.

Felhasználás:

Teljes, csekély deformációjú befogás.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.