HOF D125-08-38.10-R07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3104186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104186
EAN / GTIN 7291075180268
Gyártó száma 3104186
L-szám L23980 1266

Leírás

Leírás:

Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 38,1 mm, átmérő (DC/DCX) 137,5 mm, vágótestek száma (CICT) 8, tengelyátmérő (DHUB) 82 mm, teljes hossz (OAL) 63,5 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 38,1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 137,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 137,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 82 mm
  • A vágólap (MIID) OFMT 07T3-AETN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése