HM90 F90A D 63-6-25.4 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102824
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102824
EAN / GTIN 7291075121117
Gyártó száma 3102824
L-szám L23980 560

Leírás

Leírás:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 59,2 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14,3 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 59,2 mm
  • A vágólap (MIID) ADKT 1505PDTR leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése