SDN D200-08-50-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102267
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102267
EAN / GTIN 7291075152180
Gyártó száma 3102267
L-szám L23980 1387

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 62,5 mm, průměr břitu (DC) 200 mm, počet břitů (CICT) 20, šířka řezu max. (CWX) 10 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, počet břitů (NOF) 20, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 62,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágási szélesség max (CWX) 10 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 20
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 125504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 12 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése